SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKN2121G11 FINECOR 1NO1NC PG11 - XCKN2121G11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 0.031 mm
Altezza del sensore - 0.065 mm
Lunghezza del sensore - 0.03 mm
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V - 0 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A
Confezione
20 PZ
EAN
3389110318951
Codice prodotto
SNRXCKN2121G11
Cod. produttore
XCKN2121G11
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
0.031 mm
Altezza del sensore:
0.065 mm
Lunghezza del sensore:
0.03 mm
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
0 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.1 A
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Uscita elettronica:
no
Apertura positiva:
sì
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di elemento di controllo:
Leva con rotella
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi PG
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP65


