SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKP2521G11 FINECOR PLA 1NC1NO PG11 - XCKP2521G11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 31 mm
Altezza del sensore - 65 mm
Lunghezza del sensore - 30 mm
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V - 3 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A
Confezione
1 PZ
EAN
3389110316827
Codice prodotto
SNRXCKP2521G11
Cod. produttore
XCKP2521G11
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
31 mm
Altezza del sensore:
65 mm
Lunghezza del sensore:
30 mm
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
3 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.27 A
Funzione di commutazione:
Altri
Uscita elettronica:
no
Apertura positiva:
no
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di elemento di controllo:
Leva con rotella
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi PG
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67


