SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKS101 FINECORSA - XCKS101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 40 mm
Altezza del sensore - 72.5 mm
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Apertura positiva - sì
Numero di contatti NC - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3389110646887
Codice prodotto
SNRXCKS101
Cod. produttore
XCKS101
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
72.5 mm
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Apertura positiva:
sì
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino
Con indicatore di stato:
no
Grado di protezione (IP):
IP65