SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKS101H29 FINECORSA CON FILETTO M20 - XCKS101H29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 44 mm
Altezza del sensore - 107 mm
Lunghezza del sensore - 40 mm
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Apertura positiva - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3389110514537
Codice prodotto
SNRXCKS101H29
Cod. produttore
XCKS101H29
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
44 mm
Altezza del sensore:
107 mm
Lunghezza del sensore:
40 mm
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Apertura positiva:
sì
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi PG
Con indicatore di stato:
no
Grado di protezione (IP):
IP67