AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKS159H29 FINECORSA CON FILETTO M20 - XCKS159H29

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKS159H29 FINECORSA CON FILETTO M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 0.04 mm

  • Altezza del sensore - 0.725 mm

  • Lunghezza del sensore - 0.036 mm

  • Corrente nominale Ie AC-15, 125 V - 3 A

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110514544

Codice prodotto

SNRXCKS159H29

Cod. produttore

XCKS159H29

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

0.04 mm

Altezza del sensore:

0.725 mm

Lunghezza del sensore:

0.036 mm

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

3 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.27 A

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Uscita elettronica:

no

Apertura positiva:

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Leva con asta

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Finecorsa industriale in formato EN 50041 con 1 ingresso filettato M20 x 1,5 per il pressacavo ISO. È dotato di un corpo fisso doppio isolato in plastica e di una testa rotante, con una leva ad asta termoplastica rotonda di diametro 6 mm. Contatti: NC + NO a 2 poli, azione a scatto.