SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKS502 FINECORSA - XCKS502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 40 mm
Altezza del sensore - 72.5 mm
Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti NO - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3389110646948
Codice prodotto
SNRXCKS502
Cod. produttore
XCKS502
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
72.5 mm
Funzione di commutazione:
Contatto ad azione lenta
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino con rotella


