SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCMD2115L2 FINECOR 1NO1NC CAVO 2M - XCMD2115L2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 16 mm
Altezza del sensore - 30 mm
Lunghezza del sensore - 50 mm
Corrente nominale a AC-15, 24 V - 0 A
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V - 0 A
Confezione
1 PZ
EAN
3389119077866
Codice prodotto
SNRXCMD2115L2
Cod. produttore
XCMD2115L2
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
16 mm
Altezza del sensore:
30 mm
Lunghezza del sensore:
50 mm
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
0 A
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
0 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
6 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
0 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
6 A
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Uscita elettronica:
no
Apertura positiva:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Tipo di custodia:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di elemento di controllo:
Leva con rotella
Allineamento dell'elemento di comando:
Pulsante con rotella (azionamento verticale)
Tipo di collegamento elettrico:
Precablato con cavo
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP66


