SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCMD2124C12 FINECOR 1NO1NC M12 5PIN - XCMD2124C12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti NO - 1
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino
Allineamento dell'elemento di comando - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3389110221350
Codice prodotto
SNRXCMD2124C12
Cod. produttore
XCMD2124C12
Produttore
SNR
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Larghezza del sensore:
52 mm
Altezza del sensore:
107 mm
Lunghezza del sensore:
16 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
1.5 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.1 A
Apertura positiva:
sì
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP67