AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCMD2511L1 FINECOR 1NO1NC CAVO 1M - XCMD2511L1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCMD2511L1 FINECOR 1NO1NC CAVO 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 30 mm

  • Altezza del sensore - 16 mm

  • Lunghezza del sensore - 50 mm

  • Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido

  • Uscita elettronica -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110221176

Codice prodotto

SNRXCMD2511L1

Cod. produttore

XCMD2511L1

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

16 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Uscita elettronica:

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino con rotella

Tipo di collegamento elettrico:

Altro connettore

Grado di protezione (IP):

IP68

Finecorsa XCKM - Stantuffo rotella c/rit. molla metal 1NO+1NC - Int. lenta - 1 m