AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCNR2118P20 FINECOR RIARM 1NO1NC ISO20 - XCNR2118P20

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCNR2118P20 FINECOR RIARM 1NO1NC ISO20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 0 mm

  • Diametro del sensore - 0 mm

  • Altezza del sensore - 0 mm

  • Lunghezza del sensore - 0 mm

  • Corrente nominale a AC-15, 24 V - 0 A

Confezione

  • 20 PZ

EAN

3389118204522

Codice prodotto

SNRXCNR2118P20

Cod. produttore

XCNR2118P20

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

0 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

0 mm

Lunghezza del sensore:

0 mm

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.1 A

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Uscita elettronica:

no

Apertura positiva:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Finecorsa serie XCMNR - 1 NC + 1 NO - M20. Tipo di testa: Testa rotante. Materiale: Plastica. Materiale della testa: Plastica. Numero di poli: 2. Tipo di contatti e composizione: 1 NC + 1 NO. Grado di protezione IP: IP 65 conforme alla norma IEC 60529.