AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCRA12 FINECORSA - XCRA12

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCRA12 FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 85 mm

  • Altezza del sensore - 95 mm

  • Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110652024

Codice prodotto

SNRXCRA12

Cod. produttore

XCRA12

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

85 mm

Altezza del sensore:

95 mm

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella

Finecorsa XCR, Leva a rotella c/ritorno a molla mat. termopl., 2x (1NC+1NO). gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: special format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - prodotto per applicazioni specifiche: per comando meccanica e sollevamento - nome abbreviato: XCR - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa orientabile - tipo di fissaggio: con il corpo - movimento testa operativa: girevole - tipo e composizione contatti: 2 x (1 NC + 1 NO) - blocco contatti per direzione (circuito di controllo): 2 per direzione. Benefici: .. Applicazioni: ..