SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCRF17 FINECORSA - XCRF17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 85 mm
Altezza del sensore - 95 mm
Lunghezza del sensore - 75 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V - 0.27 A
Confezione
1 PZ
EAN
3389110652246
Codice prodotto
SNRXCRF17
Cod. produttore
XCRF17
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
85 mm
Altezza del sensore:
95 mm
Lunghezza del sensore:
75 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.27 A
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Apertura positiva:
sì
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di custodia:
Versione speciale
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di elemento di controllo:
Leva con asta
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi PG
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP54