SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCRT315 FINECORSA - XCRT315

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 85 mm
Altezza del sensore - 95 mm
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti NO - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3389110660982
Codice prodotto
SNRXCRT315
Cod. produttore
XCRT315
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
85 mm
Altezza del sensore:
95 mm
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di elemento di controllo:
Leva girevole


