SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCRZ04 LEVA PER FINECORSA - XCRZ04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Leva con asta
Confezione
1 PZ
EAN
3389110652420
Codice prodotto
SNRXCRZ04
Cod. produttore
XCRZ04
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Leva con asta
Asta quadrata in acciaio, 6mm, lung. 300mm XCR-Z. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: special format - tipo di prodotto o componente: leva interr di fine corsa - nome abbreviato: XCRZ - compatibilità prodotto: XCRA, XCRB - movimento testa operativa: girevole - azionamento interruttore: con qualsiasi parte mobile - tipo di avvicinamento: avvicinamento laterale - apertura positiva: con. Benefici: .. Applicazioni: ..


