SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCRZ12 DOPPIO ELEMENTO DI CONTATTO - XCRZ12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3389110652482
Codice prodotto
SNRXCRZ12
Cod. produttore
XCRZ12
Produttore
SNR
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Altri


