SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCRZ42 DOPPIO ELEMENTO DI CONTATTO - XCRZ42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3389110606171
Codice prodotto
SNRXCRZ42
Cod. produttore
XCRZ42
Produttore
SNR
Numero di contatti di scambio:
2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Altri
Blocco contatti XCRZ, 2 C/O, azionamento a rapido. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: special format - tipo di prodotto o componente: blocco contatto interruttore di fine corsa con piastra di montaggio - nome abbreviato: XCRZ - tipo e composizionecontatti: 2 OC - funzionamento dei contatti: a scatto - materiale contatti: contatti placcati argento - apertura positiva: senza. Benefici: .. Applicazioni: ..


