AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSA502 INTERRUTTORE DI SICUREZZA - XCSA502

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSA502 INTERRUTTORE DI SICUREZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Altezza del sensore - 114 mm

  • Lunghezza del sensore - 44 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110718898

Codice prodotto

SNRXCSA502

Cod. produttore

XCSA502

Produttore

SNR

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

114 mm

Lunghezza del sensore:

44 mm

Apertura positiva:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

6 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.27 A

Tipo di custodia:

Altri

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67K

L'interruttore di sicurezza con azionamento a chiave XCS di Schneider Electric ha una torretta regolabile e un corpo in Zamak. Dispone di 2 contatti NA + 1 contatto NC di commutazione (apertura lenta) e di un ingresso cavi M20. Questo interruttore di sicurezza azionato a chiave per sportelli di protezione, con testa a torretta regolabile, ha un robusto corpo in Zamak rivestito in rosso con un ingresso pressacavo, per un'installazione più semplice. Il grado di protezione IP67 lo rende ideale perl'uso in condizioni difficili. Quando viene cablato come consigliato dagli standard pertinenti, è conforme alla categoria 4, livello di prestazioni PL e, SIL 3 e conforme alle norme EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.