SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSA502EX METAL LIMIT SWITCH NO LOC EX D - XCSA502EX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Larghezza del sensore - 40 mm
Altezza del sensore - 114 mm
Lunghezza del sensore - 44 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389119035835
Codice prodotto
SNRXCSA502EX
Cod. produttore
XCSA502EX
Produttore
SNR
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
114 mm
Lunghezza del sensore:
44 mm
Apertura positiva:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di contatto:
Contatto ad azione lenta
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
0 A
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
6 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
0 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.55 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.27 A
Tipo di custodia:
Altri
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Protezione ATEX polvere, cat. 2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


