SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSA503 INTERRUTTORE DI SICUREZZA - XCSA503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3389110718874
Codice prodotto
SNRXCSA503
Cod. produttore
XCSA503
Produttore
SNR
L'interruttore di sicurezza con azionamento a chiave XCS di Schneider Electric ha una torretta regolabile e un corpo in Zamak. Dispone di 2 contatti NA + 1 contatto NC di commutazione (apertura lenta) e di un ingresso cavi NPT da 1/2". Questo interruttore di sicurezza azionato a chiave per sportelli di protezione, con testa a torretta regolabile, ha un robusto corpo in Zamak rivestito in rosso con un ingresso pressacavo, per un'installazione più semplice. Il grado di protezione IP67 lo rende ideale per l'uso in condizioni difficili. Quando viene cablato come consigliato dagli standard pertinenti, è conforme alla categoria 4, livello di prestazioni PL e, SIL 3 e conforme alle norme EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.


