AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSA702EX METAL LIMIT SWITCH NO LOC EX D - XCSA702EX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSA702EX METAL LIMIT SWITCH NO LOC EX D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Altezza del sensore - 114 mm

  • Lunghezza del sensore - 44 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119035842

Codice prodotto

SNRXCSA702EX

Cod. produttore

XCSA702EX

Produttore

SNR

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

114 mm

Lunghezza del sensore:

44 mm

Apertura positiva:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

6 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.27 A

Tipo di custodia:

Altri

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Protezione ATEX polvere, cat. 2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Int. sic. metallo XCSA, 2 NC+1 NO, int. lenta, M20, ATEX. gamma prodotto: Preventa ATEX D - nome abbreviato: XCSA - tipo di testa: torretta azionata mediante chiave - collegamento elettrico: morsetto - capacità di serraggio connessioni: 1 x 0,5...2 x 1,5mm² con o senza terminale cavo - apertura positiva: con contatto NC - descrizione opzioni bloccaggio: senza blocco dell'attuatore. Benefici: Una vasta gamma di prodotti compatti e robusti studiati per operare in ambienti pericolosi.... Applicazioni: Che cos'è un'atmosfera esplosiva?. Secondo la direttiva, per atmosfera esplosiva si intende la miscela di aria (a temperatura e pressione ambiente), e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori, nebbie o polveri che, a seguito di un innesco, propaga all'insieme della miscela non bruciata la combustione....