SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSB702 INTERRUTTORE DI SICUREZZA - XCSB702

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 40.1 mm
Altezza del sensore - 113.5 mm
Lunghezza del sensore - 44.8 mm
Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta
Numero di contatti NC - 2
Confezione
1 PZ
EAN
3389110185379
Codice prodotto
SNRXCSB702
Cod. produttore
XCSB702
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
40.1 mm
Altezza del sensore:
113.5 mm
Lunghezza del sensore:
44.8 mm
Funzione di commutazione:
Contatto ad azione lenta
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Grado di protezione (IP):
IP67


