SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSB702EX MET.LIMIT.SWITCH MANU LOC EX D - XCSB702EX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Forza di ritenuta - 20 N
Con dispositivo di sblocco di emergenza - no
Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo con alimentazione
Confezione
1 PZ
EAN
3389119035866
Codice prodotto
SNRXCSB702EX
Cod. produttore
XCSB702EX
Produttore
SNR
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Forza di ritenuta:
20 N
Con dispositivo di sblocco di emergenza:
no
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Attivo con alimentazione
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:
240...240 V
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz:
240...240 V
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:
250...250 V
Larghezza del sensore:
52 mm
Altezza del sensore:
114 mm
Lunghezza del sensore:
44 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di contatto:
Contatto ad azione lenta
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
0 A
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
6 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
0 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.55 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.27 A
Tipo di custodia:
Altri
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


