AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSB711 INTERRUTTORE DI SICUREZZA - XCSB711

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato -

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Forza di ritenuta - 1500 N

  • Con dispositivo di sblocco di emergenza - no

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo senza alimentazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110185454

Codice prodotto

SNRXCSB711

Cod. produttore

XCSB711

Produttore

SNR

Con indicatore di stato:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Forza di ritenuta:

1500 N

Con dispositivo di sblocco di emergenza:

no

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Attivo senza alimentazione

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

113.5 mm

Lunghezza del sensore:

44 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

6 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.27 A

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Verniciato

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Int. sic. metallo XCSB, 2 NC+1 NO, Int. lenta, 1 ing. fil. Pg 13,5. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSB - tipo di testa: torretta azionata mediante chiave - tipo e composizione contatti: 2 NC + 1 NO - diametro esterno cavo: 9...12 mm - descrizione opzioni bloccaggio: con blocco dell'attuatore, sbloccaggio tramite pulsante. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....