AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSC702EX MET.LIMIT.SWITCH MANU LOC EX D - XCSC702EX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSC702EX MET.LIMIT.SWITCH MANU LOC EX D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Forza di ritenuta - 20 N

  • Con dispositivo di sblocco di emergenza - no

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo con alimentazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119035880

Codice prodotto

SNRXCSC702EX

Cod. produttore

XCSC702EX

Produttore

SNR

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Forza di ritenuta:

20 N

Con dispositivo di sblocco di emergenza:

no

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Attivo con alimentazione

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:

240...240 V

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz:

240...240 V

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:

250...250 V

Larghezza del sensore:

52 mm

Altezza del sensore:

114 mm

Lunghezza del sensore:

44 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

6 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.27 A

Tipo di custodia:

Altri

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Int. sic. metallo XCSC, 2 NC+1 NO, int. lenta, M20, ATEX. nome abbreviato: XCSC - tipo di testa: torretta azionata mediante chiave - collegamento elettrico: morsetto - capacità di serraggio connessioni: 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² con o senza terminale cavo - tipo e composizione contatti: 2 NC + 1 NO - apertura positiva: con contatto NC - descrizione opzioni bloccaggio: con blocco dell'attuatore, sbloccaggio tramite blocco azionato a chiave. Benefici: Una vasta gamma di prodotti compatti e robusti studiati peroperare in ambienti pericolosi.... Applicazioni: Che cos'è un'atmosfera esplosiva?. Secondo la direttiva, per atmosfera esplosiva si intende la miscela di aria (a temperatura e pressione ambiente), e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori, nebbie o polveri che, a seguito di un innesco, propaga all'insieme della miscela non bruciata la combustione....