SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSD3902P20 FINECORSA SIC METAL - XCSD3902P20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 34 mm
Altezza del sensore - 10 mm
Lunghezza del sensore - 35 mm
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Uscita elettronica - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389110240665
Codice prodotto
SNRXCSD3902P20
Cod. produttore
XCSD3902P20
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
34 mm
Altezza del sensore:
10 mm
Lunghezza del sensore:
35 mm
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Uscita elettronica:
no
Apertura positiva:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
1
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino con rotella
Allineamento dell'elemento di comando:
Pulsante con rotella (azionamento verticale)
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP66


