SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSD3918P20 FINECORSA SIC METAL - XCSD3918P20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 34 mm
Altezza del sensore - 34.5 mm
Lunghezza del sensore - 112 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 1.5 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V - 0.1 A
Confezione
1 PZ
EAN
3389110240672
Codice prodotto
SNRXCSD3918P20
Cod. produttore
XCSD3918P20
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
34 mm
Altezza del sensore:
34.5 mm
Lunghezza del sensore:
112 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
1.5 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.1 A
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Uscita elettronica:
no
Apertura positiva:
no
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di elemento di controllo:
Leva con rotella
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
Altri