AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSD3919G13 FINECORSA SIC METAL - XCSD3919G13

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSD3919G13 FINECORSA SIC METAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 34 mm

  • Diametro del sensore - 0 mm

  • Altezza del sensore - 122 mm

  • Lunghezza del sensore - 35 mm

  • Corrente nominale a AC-15, 24 V - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110240757

Codice prodotto

SNRXCSD3919G13

Cod. produttore

XCSD3919G13

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

34 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

122 mm

Lunghezza del sensore:

35 mm

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

1.5 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.1 A

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Uscita elettronica:

no

Apertura positiva:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Finecorsa sic., Metallo, Leva rotella, 2 NC+1 NO, 1 ing. filettato Pg 13,5. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - tipo di prodotto o componente: interruttore di limite di sicurezza - nome componente: XCSD - design: compatto - tipo di testa:testa orientabile - tecnologia della protezione: copertura protettiva in plastica, fissata con viti di sicurezza presa a 5 lobi. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sulmercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasisettore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....