SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMC59010 INTER.SIC.MAGN. 2CONT - XCSDMC59010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 2
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza - 0
Numero di uscite a contatto di sicurezza - 0
Tipo di azionamento / funzionamento - Magnete
Confezione
1 PZ
EAN
3389110971767
Codice prodotto
SNRXCSDMC59010
Cod. produttore
XCSDMC59010
Produttore
SNR
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
2
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Larghezza del sensore:
16 mm
Altezza del sensore:
7 mm
Lunghezza del sensore:
51 mm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Versione speciale
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66