AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMC79110 INTER.SIC.MAGN. 2CONT+LED - XCSDMC79110

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMC79110 INTER.SIC.MAGN. 2CONT+LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di azionamento / funzionamento - Magnete

  • Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè

  • Larghezza del sensore - 16 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110971798

Codice prodotto

SNRXCSDMC79110

Cod. produttore

XCSDMC79110

Produttore

SNR

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Larghezza del sensore:

16 mm

Altezza del sensore:

51 mm

Lunghezza del sensore:

7 mm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Altri

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tensione nominale di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:

Distanza di commutazione:

15 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

Grado di protezione (IP):

IP67

Int. magn. codificato XCSDMC, Plastica, 2 NO+1 NO scalato, Cavo 10m. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSDMC - dimensioni: 51 x 16 x 7 mm - tipo e composizione contatti: 2 NC - funzionamento dei contatti: sfalsato - materiale: plastica - composizione cavi: 4 x 0,25 mm² - lunghezza cavo: 10 m - direzioni avvicinamento: 3 direzioni. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....