SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMC791L01M8 INT. SIC MAGN 2CONT+LED M8 - XCSDMC791L01M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza - 0
Numero di uscite a contatto di sicurezza - 0
Tipo di azionamento / funzionamento - Magnete
Confezione
1 PZ
EAN
3389118000230
Codice prodotto
SNRXCSDMC791L01M8
Cod. produttore
XCSDMC791L01M8
Produttore
SNR
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Larghezza del sensore:
16 mm
Altezza del sensore:
51 mm
Lunghezza del sensore:
7 mm
Diametro del sensore:
0 mm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Altri
Distanza di comando protetta OFF Sar:
15 mm
Distanza di comando protetta ON Sao:
5 mm
SIL secondo IEC 61508:
3
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
100 mA
Temperatura ambiente:
-25...85 °C
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Min. corrente di uscita:
0 mA
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
DC
Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:
sì
Distanza di commutazione:
15 mm
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67