AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMP50010 INTER.SIC.MAGN. 3CONT - XCSDMP50010

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMP50010 INTER.SIC.MAGN. 3CONT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 2

  • Tipo di azionamento / funzionamento - Magnete

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110971965

Codice prodotto

SNRXCSDMP50010

Cod. produttore

XCSDMP50010

Produttore

SNR

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

2

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

13 mm

Lunghezza del sensore:

88 mm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Tipo di custodia:

Versione speciale

Materiale (del corpo):

Plastica

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Min. corrente di uscita:

0.1 mA

Tensione nominale di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore magnatico codificato , lunghezza del cavo 10 metri.