SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMP5002 INTER.SIC.MAGN. 3CONT - XCSDMP5002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 3
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza - 0
Numero di uscite a contatto di sicurezza - 0
Tipo di azionamento / funzionamento - Magnete
Confezione
1 PZ
EAN
3389110971927
Codice prodotto
SNRXCSDMP5002
Cod. produttore
XCSDMP5002
Produttore
SNR
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
3
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
13 mm
Lunghezza del sensore:
88 mm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Plastica
Distanza di comando protetta OFF Sar:
20 mm
Distanza di comando protetta ON Sao:
8 mm
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
100 mA
Temperatura ambiente:
-25...85 °C
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Min. corrente di uscita:
0.1 mA
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
DC
Distanza di commutazione:
20 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67