SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMP50110 INTER.SIC.MAGN. 3CONT+LED - XCSDMP50110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 3
Tipo di azionamento / funzionamento - Magnete
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè
Larghezza del sensore - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389110971972
Codice prodotto
SNRXCSDMP50110
Cod. produttore
XCSDMP50110
Produttore
SNR
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
3
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
88 mm
Lunghezza del sensore:
13 mm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Versione speciale
Materiale (del corpo):
Plastica
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
100 mA
Temperatura ambiente:
-25...85 °C
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Min. corrente di uscita:
5 mA
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
DC
Distanza di commutazione:
20 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67


