AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMP59010 INT. SIC MAGN 2CONT CAVO 10 M - XCSDMP59010

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMP59010 INT. SIC MAGN 2CONT CAVO 10 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza - 0

  • Numero di uscite a contatto di sicurezza - 0

  • Tipo di azionamento / funzionamento - Magnete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119013000

Codice prodotto

SNRXCSDMP59010

Cod. produttore

XCSDMP59010

Produttore

SNR

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

88 mm

Lunghezza del sensore:

13 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Altri

Distanza di comando protetta OFF Sar:

20 mm

Distanza di comando protetta ON Sao:

8 mm

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Min. corrente di uscita:

0 mA

Tensione nominale di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:

Distanza di commutazione:

20 mm

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Grado di protezione (IP):

IP67

Int. magn. codificato XCSDMP, Plastica, 1 NC+1 NO, NC scalato, Cavo 10m. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSDMP - dimensioni: 88 x 25 x 13 mm - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO - funzionamento dei contatti: sfalsato - materiale: plastica - composizione cavi: 4 x 0,25 mm² - lunghezza cavo: 10 m - direzioni avvicinamento: 3 direzioni. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....