AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMP701L01M12 INT. SIC MAGN 3CONT+LED M12 - XCSDMP701L01M12

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMP701L01M12 INT. SIC MAGN 3CONT+LED M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza - 0

  • Numero di uscite a contatto di sicurezza - 0

  • Tipo di azionamento / funzionamento - Magnete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119012331

Codice prodotto

SNRXCSDMP701L01M12

Cod. produttore

XCSDMP701L01M12

Produttore

SNR

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

88 mm

Lunghezza del sensore:

13 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Altri

Distanza di comando protetta OFF Sar:

20 mm

Distanza di comando protetta ON Sao:

8 mm

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Min. corrente di uscita:

0 mA

Tensione nominale di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:

Distanza di commutazione:

20 mm

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore magnetico codificato XCSDMP - 2 NC + 1 NO - 1 NC sfalsato - M12 0.15 m. Forma: Rettangolare, standard. Dimensioni: 88 x 25 x 13 mm. Tipo di contatti e composizione: 2 NC + 1 NO. Materiale: Plastica. Connessione elettrica: Connettore su cavo volante. Tipo di connettore: M12. Lunghezza del cavo: 0,15 m. Segnalazione locale: 1 LED. Numero di poli: 3.