AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMR59010 INTER.SIC.MAGN. 2CONT - XCSDMR59010

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMR59010 INTER.SIC.MAGN. 2CONT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di azionamento / funzionamento - Magnete

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Lunghezza del sensore - 38.5 mm

  • Diametro del sensore - 30 mm

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110971880

Codice prodotto

SNRXCSDMR59010

Cod. produttore

XCSDMR59010

Produttore

SNR

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Lunghezza del sensore:

38.5 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tensione nominale di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Int. magn. codificato XCSDMR, Plastica, 1 NC+1 NO, NC scalato, Cavo 10m. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSDMR - dimensioni: Ø 30 x 38,5 mm - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO - funzionamento dei contatti: sfalsato - materiale: plastica - composizione cavi: 4 x 0,25 mm² - lunghezza cavo: 10 m - direzioni avvicinamento: 1 direzione. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....