AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMR5912 INTER.SIC.MAGN. 2CONT+LED - XCSDMR5912

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMR5912 INTER.SIC.MAGN. 2CONT+LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di azionamento / funzionamento - Magnete

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Lunghezza del sensore - 38.5 mm

  • Diametro del sensore - 30 mm

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110971828

Codice prodotto

SNRXCSDMR5912

Cod. produttore

XCSDMR5912

Produttore

SNR

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Lunghezza del sensore:

38.5 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Tensione nominale di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

Grado di protezione (IP):

Altri

Int. magn. codificato XCSDMR, Plastica, 1 NC+1 NO, NC scalato, Cavo 2m. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSDMR - dimensioni: Ø 30 x 38,5 mm - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO - funzionamento dei contatti: sfalsato - materiale: plastica - composizione cavi: 4 x 0,25 mm² - lunghezza cavo: 2 m - direzioni avvicinamento: 1 direzione. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....