SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMR591L01M12 INT. SIC MAGN 2CONT+LED M12 - XCSDMR591L01M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di azionamento / funzionamento - Magnete
Lunghezza del sensore - 38.5 mm
Diametro del sensore - 30 mm
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
3389118000308
Codice prodotto
SNRXCSDMR591L01M12
Cod. produttore
XCSDMR591L01M12
Produttore
SNR
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
38.5 mm
Diametro del sensore:
30 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67


