SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSDMR7902 INTER.SIC.MAGN. 2CONT - XCSDMR7902

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di azionamento / funzionamento - Magnete
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza - Altri
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè
Lunghezza del sensore - 38.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389110971811
Codice prodotto
SNRXCSDMR7902
Cod. produttore
XCSDMR7902
Produttore
SNR
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Lunghezza del sensore:
38.5 mm
Diametro del sensore:
30 mm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Altri
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
100 mA
Temperatura ambiente:
-25...85 °C
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
DC
Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:
sì
Distanza di commutazione:
20 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67


