SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSE7512 INTERRUTTORE DI SICUREZZA - XCSE7512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - sì
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Larghezza del sensore - 146 mm
Altezza del sensore - 98 mm
Lunghezza del sensore - 44 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389110719956
Codice prodotto
SNRXCSE7512
Cod. produttore
XCSE7512
Produttore
SNR
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
146 mm
Altezza del sensore:
98 mm
Lunghezza del sensore:
44 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di contatto:
Contatto ad azione lenta
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
3 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
1.5 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.55 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.27 A
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Verniciato
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...40 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


