AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSE8311217 INTER.DI SICUREZZA CON CHIAVE E PULSANTE - XCSE8311217

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSE8311217 INTER.DI SICUREZZA CON CHIAVE E PULSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato -

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Forza di ritenuta - 2000 N

  • Con dispositivo di sblocco di emergenza - no

  • Con sblocco ausiliario -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118154209

Codice prodotto

SNRXCSE8311217

Cod. produttore

XCSE8311217

Produttore

SNR

Con indicatore di stato:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Forza di ritenuta:

2000 N

Con dispositivo di sblocco di emergenza:

no

Con sblocco ausiliario:

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

98 mm

Altezza del sensore:

146 mm

Lunghezza del sensore:

44 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

3 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

1.5 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.27 A

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Grado di protezione (IP):

IP67K

Finecorsa con interblocco Schneider Electric tipo/modello INTER.DI SICUREZZA CON CHIAVE E PULSANTE