SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSE8312 INTERRUTTORE DI SICUREZZA - XCSE8312

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 98 mm
Altezza del sensore - 44 mm
Lunghezza del sensore - 146 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 1.5 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V - 0.55 A
Confezione
1 PZ
EAN
3389110719598
Codice prodotto
SNRXCSE8312
Cod. produttore
XCSE8312
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
98 mm
Altezza del sensore:
44 mm
Lunghezza del sensore:
146 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
1.5 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.55 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.27 A
Funzione di commutazione:
Contatto ad azione lenta
Uscita elettronica:
no
Apertura positiva:
no
Numero di contatti NC:
3
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


