AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSE8341 INTERRUTTORE DI SICUREZZA - XCSE8341

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato -

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Forza di ritenuta - 2000 N

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo senza alimentazione

  • Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110719840

Codice prodotto

SNRXCSE8341

Cod. produttore

XCSE8341

Produttore

SNR

Con indicatore di stato:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Forza di ritenuta:

2000 N

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Attivo senza alimentazione

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:

220...240 V

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz:

220...240 V

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:

220...240 V

Larghezza del sensore:

98 mm

Altezza del sensore:

113 mm

Lunghezza del sensore:

44 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti NC:

3

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

3 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

1.5 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.27 A

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Verniciato

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...40 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza ad azionatore di comando, in metallo. Conformità alle norme IEC/EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22-2 n°14. Tenuta alle vibrazioni 5 gn (10...500Hz) secondo IEC/EN 60068-2-6. Tenuta agli urti 10 gn (durata 11 ms) secondo IEC/EN 60068-2-27. Protezioni contro choc elettrici Classe I secondo IEC/EN60536. Resistenza tra i morsetti ≤30mΩ secondo IEC/EN 60947-5-4. Protezione contro i cortocircuiti fusibile 10A gG.