AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSL764B1 INTERRUTTORI DI SICUREZZA - XCSL764B1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSL764B1 INTERRUTTORI DI SICUREZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato -

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Con dispositivo di sblocco di emergenza - no

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo senza alimentazione

  • Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110245257

Codice prodotto

SNRXCSL764B1

Cod. produttore

XCSL764B1

Produttore

SNR

Con indicatore di stato:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con dispositivo di sblocco di emergenza:

no

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Attivo senza alimentazione

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

42 mm

Altezza del sensore:

194 mm

Lunghezza del sensore:

44 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Tipo di contatto:

Contatto a scatto rapido

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Tipo di custodia:

Versione speciale

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

•Temperatura dell’aria ambiente - 25...+ 40 °C •Tenuta alle vibrazioni 5 gn secondo IEC 68-2-6 •Tenuta agli urti 20 gn secondo IEC 68-2-27 •Protezione contro gli choc elettrici Classe I secondo IEC 536 e NF C 20-030 •Caratteristiche nominali d’impiego c AC-15 ; A300 (Ue = 240V, Ie = 3A) a AC-15 ; A300 (Ue = 240V, Ie = 3A) secondo IEC/60 947-5-1 •Protezione contro i cortocircuiti Fusibile 10A gG (gI) •Collegamento Su morsetti a vite serrafilo •Capacità di chiusura : mini : 1 x 0,5 mm2, maxi 2 x 1,5 mm2 •Resistenza all’estrazion dell’azionatore 1500 N