AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSL766B1 INTERRUTTORI DI SICUREZZA - XCSL766B1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSL766B1 INTERRUTTORI DI SICUREZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato -

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

  • Forza di ritenuta - 0 N

  • Con dispositivo di sblocco di emergenza -

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo con alimentazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110245127

Codice prodotto

SNRXCSL766B1

Cod. produttore

XCSL766B1

Produttore

SNR

Con indicatore di stato:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Forza di ritenuta:

0 N

Con dispositivo di sblocco di emergenza:

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Attivo con alimentazione

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

177.8 mm

Lunghezza del sensore:

25.4 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

10 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

0 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0 A

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

INTERRUTTORE INTERBLOCCO 300 VCA 10A S XCSL. nome abbreviato: XCSL - tipo di contenitore: cassetta a prova ghiaccio/nevischio indoor/outdoor, cassetta dustproof indoor/outdoor, cassetta resistente all'acqua indoor/outdoor.