SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSLE2525512 XCS SLIM PLASTIC 2NC 2NO M20 24V - XCSLE2525512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - sì
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Forza di ritenuta - 20 N
Con dispositivo di sblocco di emergenza - no
Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo con alimentazione
Confezione
1 PZ
EAN
3389119413664
Codice prodotto
SNRXCSLE2525512
Cod. produttore
XCSLE2525512
Produttore
SNR
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Forza di ritenuta:
20 N
Con dispositivo di sblocco di emergenza:
no
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Attivo con alimentazione
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
44 mm
Altezza del sensore:
205 mm
Lunghezza del sensore:
51 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di contatto:
Contatto ad azione lenta
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
0 A
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
0 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
0.75 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
0.55 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0 A
Tipo di custodia:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


