AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSLF2525312 XCS SLIM METAL U 2NC 2NO M20 24V - XCSLF2525312

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSLF2525312 XCS SLIM METAL U 2NC 2NO M20 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato -

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Forza di ritenuta - 20 N

  • Con dispositivo di sblocco di emergenza - no

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo con alimentazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119413329

Codice prodotto

SNRXCSLF2525312

Cod. produttore

XCSLF2525312

Produttore

SNR

Con indicatore di stato:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Forza di ritenuta:

20 N

Con dispositivo di sblocco di emergenza:

no

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Attivo con alimentazione

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

44 mm

Altezza del sensore:

205 mm

Lunghezza del sensore:

51 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

0.75 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0.55 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0 A

Tipo di custodia:

Altri

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza in metallo serie XCSLF - 2 NC + 2 NO - 3 entrate sfruttate M20 - 24 V. Tipo di contatti e composizione: 1 NC + 1 NO. Numero di poli: 2. Luce di segnalazione: 1 LED arancione ( attuatore ritirato), 1 LED verde ( attuatore inserito e bloccato).