SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSM3702L2 FINECORSA SIC CAVO2M - XCSM3702L2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3389110244151
Codice prodotto
SNRXCSM3702L2
Cod. produttore
XCSM3702L2
Produttore
SNR
Finecorsa sic. XCSM, Metallo, pulsante rotella, 2 NC+1 NO, Cavo 2m. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - tipo di prodotto o componente: interruttore di limite di sicurezza - nome componente: XCSM - tipo di testa: testa a pulsante - tecnologia della protezione: copertura protettiva in plastica, fissata con viti di sicurezza presa a 5 lobi - tipo di avvicinamento: avvicinamento laterale - tipo di operatore: pistoncino a rullo. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....