SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSM3902L1 FINECORSA SIC CAVO1M - XCSM3902L1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 30 mm
Altezza del sensore - 16 mm
Lunghezza del sensore - 70.4 mm
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Uscita elettronica - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389110243765
Codice prodotto
SNRXCSM3902L1
Cod. produttore
XCSM3902L1
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
16 mm
Lunghezza del sensore:
70.4 mm
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Uscita elettronica:
no
Apertura positiva:
no
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
Altri