AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSM3902L5 FINECORSASIC CAVO5M - XCSM3902L5

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSM3902L5 FINECORSASIC CAVO5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 30 mm

  • Altezza del sensore - 16 mm

  • Lunghezza del sensore - 70.4 mm

  • Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido

  • Uscita elettronica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110244076

Codice prodotto

SNRXCSM3902L5

Cod. produttore

XCSM3902L5

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

16 mm

Lunghezza del sensore:

70.4 mm

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Uscita elettronica:

no

Apertura positiva:

no

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

Altri

Finecorsa sic. XCSM, Metallo, pulsante rotella, 2 NC+1 NO, Cavo 5m. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - tipo di prodotto o componente: interruttore di limite di sicurezza - nome componente: XCSM - tipo di testa: testa a pulsante - tecnologia della protezione: copertura protettiva in plastica, fissata con viti di sicurezza presa a 5 lobi - tipo di avvicinamento: avvicinamento laterale - tipo di operatore: pistoncino a rullo. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....